Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Conrad Components 1409066 Klinken-Steckverbinder 6.35 mm Stecker, gerade Polzahl (num): 2 Mono Silber 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409066-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     1409066
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klinkenstecker
klinkenstecker 6,3mm mono
klinkenstecker
klinkenstecker 6,3 mm
Klinkenstecker 6.35 mm gerade

Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Stecker, gerade

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Audio-Kanäle: Mono · Außen-Ø: 6.35 mm · Herst.-Teilenr.: 1409066 · Herstellerfarbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vernickelt · Polzahl: 2 · Produkt-Art: Klinken-Steckverbinder 6.35 mm · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich: -25 °C - +80 °C · Typ (Hersteller-Typ): 1409066

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Audio-Kanäle:
Mono
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Conrad Components
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
grau
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
1409066
Typ (Hersteller-Typ):
1409066
Polzahl (num):
2
Steckverbinder-Bauform:
Stecker, gerade
Außen-Ø:
6.35 mm
Kabel-Durchmesser (Details):
3.5 mm
Kontaktmaterial:
Vernickelt
Temperaturbereich (Details):
-25 °C - +80 °C
Produkt-Art:
Klinken-Steckverbinder 6.35 mm
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Conrad Components, 1409066
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
70
Frei Haus
ab € 0,96*
€ 1,31*
Lager 102
70
Frei Haus
ab € 1,06*
€ 1,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.