Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

LED G13 Röhrenform EVG 27 W Warmweiß (Ø x L) 17.5 mm x 1500 mm EEK: A+ OSRAM 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1409023-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4052899943063
EAN/GTIN:
     4052899943063
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre
LED G13 27 W Warmweiß EEK: A+ Röhrenform EVG

Betrieb am EVG
Lebensdauer circa: 50000 h
Länge: 1500 mm

Technische Daten:
Anlaufzeit um 60% Lichtstrom zu erreichen (s): 2.00 s · Betrieb am: EVG · Betriebsspannung: 67 V · Dimmbar (LED-Leuchtmittel): Nein · Energieeffizienzklasse (A++ - E): A+ · Energieverbrauch: 32 kWh/1000h · Gewicht (LED-Leuchtmittel): 289.0 g · Inhalt: 1 St. · Lebensdauer circa: 50000 h · Leistung: 27 W · Leuchtfarben (Leuchtmittel): Warmweiß · Leuchtmittel-Art (Kategorisierung): LED · Leuchtmittel-Bauform (LED-Leuchtmittel): Röhrenform · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 3400 lm · Produktabmessung, Länge: 1500 mm · Produktabmessung, Ø: 17.5 mm · Schaltungen: 2000000 · Sockel (LED-Leuchtmittel): G13 · Zündzeit (LED-Leuchtmittel): 0.50 s

Hinweis:
Hinweis: Beim Ersatz von Leuchtstofflampen ohne eingebautes Vorschaltgerät durch LED-Lampen wird die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung der Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt.
Weitere Suchbegriffe: LED Tube, Leuchtmittel G13, Sockel G13, led röhre 150 cm warmweiss, led röhre 150cm, led röhre, 4052899943063, OSRAM, LED Leuchtmittel, LED-Lampe
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 18,26*
€ 21,26*
€ 4,90*
ab € 18,31*
€ 21,32*
€ 4,95*
ab € 25,73*
€ 29,66*
€ 6,50*
ab € 27,88*
€ 32,12*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 37,14*
€ 42,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,36*
€ 48,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,18*
€ 45,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,14*
€ 44,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG