Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce H9561.4-10 RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt H9561.4-10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 10 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408710-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     H9561.4-10
EAN/GTIN:
     4016139069098
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Western stecker
Renkforce H9561.4-10 RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt H9561.4-10 Stecker, gerade Pole: 8P8C Schwarz 10 St.

RJ45-Steckverbinder TM21 CAT 6, geschirmt

Für 10/100/1000 MBit/s Netzwerke geeignet

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Schwarz · Netzwerk-Spezifikation: CAT 6 · Stecker-Norm: RJ45 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Lieferumfang:
10 Steckverbinder inkl. Knickschutztülle und Kamm.

Hinweis:
Nur für flexible Kabel geeignet. Nur mit passender Crimpzange (CAT 6) verpressen.
Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Stecker-Norm:
RJ45
Marke:
Renkforce
Farbe:
schwarz
Typ (Hersteller-Typ):
H9561.4-10
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 6
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Pole:
8P8C
Produkt-Art:
RJ45 Stecker
Weitere Suchbegriffe: Westernstecker, westernstecker rj45 cat 6, rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder cat6, Renkforce, H9561.4-10, Patchstecker, Patchsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 13,02*
€ 19,04*
Lager 102
54
pro Packung
Frei Haus
ab € 12,79*
€ 19,06*
7 Tage
57
pro Stück
€ 6,99*
ab € 32,43*
€ 44,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,06*
€ 22,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,71*
€ 22,26
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,90*
€ 21,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,63*
€ 19,79
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,90*
€ 18,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 15,70*
€ 18,68
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,37*
€ 18,29
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,79*
€ 15,22
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,279* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
97 51 10
ab € 17,27*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6850977
ab € 16,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.