Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter mit Filtereinlage 1 St. PROFAN Technology (B x H x T) 154.4 x 180.3 x 8.2 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408563-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408563
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Schutzgitter mit Filtereinlage für Lüfter

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter mit Filtereinlage · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produktabmessung, Breite: 154.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 180.3 mm · Produktabmessung, Tiefe: 8.2 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 162.5 mm

Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408563, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 4,69*
€ 6,35*
€ 4,00*
ab € 4,25*
€ 6,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,04*
€ 6,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG