Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter mit Filtereinlage 1 St. PROFAN Technology (B x H x T) 96.5 x 96.5 x 9.9 mm Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408561-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408561
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter
Schutzgitter mit Filtereinlage für Lüfter

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff · Produkt-Art: Lüftergitter mit Filtereinlage · Produktabmessung, Breite: 96.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 96.5 mm · Produktabmessung, Tiefe: 9.9 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 82.5 mm

Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408561, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 3,11*
Lager 102
Frei Haus
ab € 6,59*
€ 8,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.