Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Lüftergitter 1 St. PROFAN Technology (B x H) 200 mm x 200 mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408559-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408559
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 200mm
lüftergitter
Schutzgitter für Lüfter

Technische Daten:
Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Lüftergitter · Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt,vernickelt · Produktabmessung, Breite: 200 mm · Produktabmessung, Höhe: 200 mm · RoHS-konform: Ja · Weitere technische Daten: Lochabstand: 174 mm

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408559, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 8,05*
€ 4,00*
ab € 3,46*
€ 8,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,83*
€ 6,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.