Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology Lüftergitter 1 St. (B x H) 90 mm x 90 mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408556-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
profan technology lüftergitter
lüftergitter
90mm lüftergitter
PROFAN Technology Lüftergitter 1 St. (B x H) 90 mm x 90 mm Metall verchromt,vernickelt

Schutzgitter für Lüfter

Technische Daten:
Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt,vernickelt · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 82.5 mm

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 90 mm x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Marke:
PROFAN Technology
Material:
Metall
Material-Eigenschaft:
verchromt | vernickelt
Produkt-Art:
Lüftergitter
Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408556, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,50*
€ 4,58*
Lager 102
463
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,47*
€ 4,59*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 18,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.