Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology Lüftergitter 1 St. (B x H) 80 mm x 80 mm Metall verchromt, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408555-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408555
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lüftergitter
lüftergitter 80mm
lüftergitter
Schutzgitter für Lüfter

Technische Daten:
Inhalt: 1 St. · Material: Metall · Material-Eigenschaft: verchromt,vernickelt · Produkt-Art: Lüftergitter · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Weitere technische Daten: Lochabstand: 71.5 mm

Hinweis:
Die angegebenen Abmessungen der Schutzgitter entsprechen den Abmessungen der passenden Lüfter.
Weitere Suchbegriffe: PROFAN Technology, 1408555, Schutzgitter, schutz-gitter, Lüfter-gitter
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 2,68*
€ 4,00*
ab € 1,46*
€ 2,68*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,40*
€ 2,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.