Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PROFAN Technology PB2123HBT Axiallüfter 230 V/AC 33.9 m³/h (L x B x H) 120 x 120 x 32 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408543-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408543
EAN/GTIN:
     4016139144801
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Wechselstromlüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 3 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 150 V/AC · Drehzahl: 2600 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 47 dB · Gewicht: 657 g · Lagerart: Kugellager · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 21 W · Luftdurchsatz: 33.9 m³/h · Material: Aluminium Druckguss · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Stromaufnahme max.: 130 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): PB2123HBT · Weitere technische Daten: Material (Rotor): Kunststoff

Hinweis:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse ac, axial gebläse, PROFAN Technology, 1408543, PB2123HBT, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 20,21*
€ 24,93*
€ 4,00*
ab € 13,81*
€ 25,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,67*
€ 25,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.