Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Axiallüfter 230 V/AC 77.8 m³/h (L x B x H) 80 x 80 x 25 mm PROFAN Technology P2082HST


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408541-BP
Hersteller:
     PROFAN Technology
Herst.-Nr.:
     1408541
EAN/GTIN:
     4016139144788
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axiallüfter AC
Wechselstromlüfter

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Flachstecker 3 mm · Belüftungstechnik-Typ (Kategorisierung): Axiallüfter · Betriebsspannung (Bereich): 150 - 250 V/AC · Betriebsspannung max.: 250 V/AC · Betriebsspannung min.: 150 V/AC · Drehzahl: 3960 U/min · Farbe: Schwarz · Geräuschentwicklung (max.): 37 dB · Gewicht: 155 g · Lagerart: Gleitlager · Lebensdauer: 20000 h · Leistung: 4.3 W · Luftdurchsatz: 77.8 m³/h · Material: Kunststoff · Nennspannung: 230 V/AC · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 80 mm · Stromaufnahme max.: 150 mA · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): P2082HST · Weitere technische Daten: Material (Rotor): Kunststoff

Hinweis:
Angaben bei 50 Hz.
Weitere Suchbegriffe: Axialventilator, Hochgeschwindigkeitsgebläse, axialgebläse ac, axial gebläse, PROFAN Technology, 1408541, P2082HST, lüfter, kühler
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 12,57*
€ 15,56*
€ 4,00*
ab € 11,69*
€ 16,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,57*
€ 14,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG