Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Testboy 1 Durchgangsprüfgerät Akustik


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1408531-BP
Hersteller:
     Testboy
Herst.-Nr.:
     TB 1
EAN/GTIN:
     4028532100018
Suchbegriffe:
Durchgangsprüfer
durchgangsprüfer testboy
durchgangsprüfer
Testboy 1 Durchgangsprüfgerät Akustik

Leitungs- und Durchgangsprüfer Testboy 1

Optische und akustische Anzeige der Durchgangsprüfung
Schnelles und sicheres Auffinden von defekten Leitungen auch unter erschwerten Bedingungen
Integrierte Taschenlampe

Der bewährte Testboy 1 verfügt über ein vollisoliertes, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse und ist vielseitig einsetzbar. Die steck- und schraubbare Verbindung zwischen Prüfleitung und Polklemme ist berührungssicher. Die Durchgangsprüfung wird optisch oder akustisch angezeigt. Dank der eingebauten Taschenlampe ist das schnelle und sichere Auffinden von defekten Leitungen auch unter erschwerten Bedingungen kein Problem.

Ausstattung:
Optische und akustische Strom- und Durchgangsprüfung · Integrierte Taschenlampe · Vollisoliertes, schlag- und bruchfestes Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Anzeige (Spannungsprüfer): Akustik · Messfunktion (Spannungsprüfer): Durchgangsprüfung · Weitere technische Daten: Durchgangsprüfung optisch 0 - 100 Ω, akustisch 0 – 250 Ω
Prüfspannung 4,5 V
Prüfstrom optisch 0,2 – 0,7 A AC,
akustisch 10 mA AC;
integrierte Taschenlampe
Spannungsversorgung 1 x 4,5 V Blockbatterie · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Hinweis:
4,5 V Flach-Batterie nicht im Lieferumfang.
Weitere Informationen:
Marke:
Testboy
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anzeige (Spannungsprüfer):
Akustik
Messfunktion (Spannungsprüfer):
Durchgangsprüfung
Typ (Hersteller-Typ):
1
Produkt-Art:
Durchgangsprüfgerät
Weitere Suchbegriffe: 4028532100018, Testboy, TB 1, 1, spannungstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 9,45*
ab € 19,95*
€ 28,34*
€ 4,00*
ab € 26,62*
€ 47,96*
5 Tage
2
€ 6,99*
ab € 39,22*
€ 51,81*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 59,70*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,70*
€ 71,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,51*
€ 69,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,49*
€ 67,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,79*
€ 62,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,89*
€ 60,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.