Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 81 11 250 Syphonzange 250 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407888-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     81 11 250
EAN/GTIN:
     4003773078470
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Knipex 81 11 250 Syphonzange 250 mm 1 St.

Siphon- und Connectorenzange

Feinverstellung für optimale Anpassung an unterschiedlichste Durchmesser. Für Siphons, Ölfilter, Kunststoffrohre und Connectoren bis zu Ø 80 mm. Robust, hoch belastbar. Mit auswechselbaren Kunststoffbacken für empfindliche Oberflächen. Bis Ø 75 mm. Ideal zum Anziehen und Lösen von Siphon-Verschraubungen, Kunststoff-Rohrverbindungen und runden Überwurfmuttern. Für Stecker und Kupplungen mit Schraubverschluss (wie z. B. Cannon-Rundsteckverbinder). Zum schonenden Lösen von Schläuchen auf Rohrstutzen und von Filterpatronen. 25-fach verstellbares, durchgestecktes Gelenk. Ergonomische Schenkelgeometrie. Chrom-Vanadin-Elektrostahl, geschmiedet, ölgehärtet

Technische Daten:
Gewicht: 355 g · Material: Chrom-Vanadium Elektrostahl · Material-Eigenschaft: gehärtet · Produktabmessung, Länge: 250 mm · Weitere technische Daten: Einstellpositionen: 25 · Spannbereich: 10 - 75 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
250 mm
Marke:
Knipex
Material:
Chrom-Vanadium Elektrostahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet
Gewicht:
355 g
Produkt-Art:
Syphonzange
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 26,19*
€ 34,77*
1 Tag
60
1
€ 7,90*
ab € 26,86*
€ 35,36*
1
€ 4,90*
ab € 27,34*
€ 36,22*
2 Tage
7
1
€ 6,90*
ab € 28,63*
€ 37,53*
Lager 102
13
1
Frei Haus
ab € 36,37*
€ 48,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,61*
€ 56,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,75*
€ 47,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,37*
€ 43,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V01
ab € 7,83*
Sonstiges
Knipex
81 19 250 V02
ab € 7,58*
Sonstiges
Knipex
87 09 01
ab € 3,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.