Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Prototypingkit Looking Glass L3D Cube (8x8x8 Full Color Kit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407492-BP
Hersteller:
     Looking Glass
Herst.-Nr.:
     110990460
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Looking Glass
110990460
L3D Cube (8x8x8 Full Color Kit)
led 3D cube
L3D Cube (L3D Würfel)

Der L3D Würfel (L3D Cube)ist eine 3D-LED-Anzeige, die Sie begeistern wird! 512 RGB-LEDs sind in einem 8x8x8-Würfel. Nach der Installation sofort betriebsbereit. 100% Open Source. Er ist auch programmierbar​ über Ihr hauseigenes WiFi-Netzwerk und verfügt über ein eingebautes Mikrofon für die INSANE Musikvisualisierungen. Mit einer ständig wachsenden Sammlung von 3D LED Cube Apps auf CubeTube.org. ​

Technische Daten:
Architektur (Mikro-Controller): ARM Cortex-M3 · Ausgangsspannung (max.): 3.3 V · Ausgangsspannung (min.): 3.3 V · Betriebsspannung: 5 V · Entwicklungs-Kit-Typ (Kategorisierung): Prototypingkit · Hersteller: Looking Glass · Produktabmessung, Breite: 203 mm · Produktabmessung, Höhe: 203 mm · Produktabmessung, Länge: 203 mm · Serie (Embedded Mikrocontroller): STM32 · Spannungseingang max.: 5 V · Technologie (Mikro-Controller): 32-bit MCU · Tool-Typ: Experimenter-Kit · Typ (Hersteller-Typ): L3D Cube (8x8x8 Full Color Kit) · Weitere technische Daten: Eingangsstrom: 1 A

Hinweis:
Lieferung erfolgt ohne Netzteil, ohne USB-Kabel. Bitte bei Bedarf separat mitbestellen.
Weitere Suchbegriffe: 8x8x8 full color kit
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 349,42*
€ 370,10*
Frei Haus
ab € 360,70*
€ 382,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 370,10*
€ 440,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,55*
€ 438,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HN Power
HNP12-MicroUSB
ab € 8,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.