Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1407482-BP Herst.-Nr.: 60.3523.02 EAN/GTIN: 4009816028488 |
| |
|
| | |
| TFA Dostmann 60.3523.02 Funk Wanduhr 30.5 cm x 4.3 cm Edelstahl Schleichendes Uhrwerk (lautlos),Energiesparfunktion
Funk-Wanduhr
DCF-77 Funkuhr Rahmen Edelstahl Schleichendes Uhrwerk
Der Sekundenzeiger bleibt bei schwacher Batterie stehen um die restliche Energie der Batterie zu schonen und um Ihnen den bevorstehenden Batteriewechsel anzuzeigen.
Ausstattung: Glasabdeckung · Durchmesser 30,5 cm.
Technische Daten: Anzeige (digital/mechanisch/analog): analog · Ausführung (Uhren): Funk · Bauform (Uhren): Rund · Funktionen (Uhren): Funk (DCF77) · Gehäusefarbe (Details): Edelstahl · Gehäusematerial: Edelstahl,Glas · Gewicht: 813 g · Produktabmessung, Tiefe: 4.3 cm · Produktabmessung, Ø: 30.5 cm · Stromversorgung: Mignon-Batterie (1x), inkl. · Uhren-Besonderheiten: Schleichendes Uhrwerk (lautlos),Energiesparfunktion · Ziffernblatt-/Displayfarbe: Weiß
Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (Ø x T) 30.5 cm x 4.3 cm | Ziffernblatt-/Displayfarbe: | Weiß | Gehäusefarbe (Details): | Edelstahl | Produktabmessung, Tiefe: | 4.3 cm | Produktabmessung, Ø: | 30.5 cm | Marke: | TFA Dostmann | Gehäusematerial: | Edelstahl | Glas | Bauform (Uhren): | Rund | Uhren-Besonderheiten: | Schleichendes Uhrwerk (lautlos) | Energiesparfunktion | Funktionen (Uhren): | Funk (DCF77) | Anzeige (digital/mechanisch/analog): | analog | Ausführung (Uhren): | Funk | Stromversorgung: | Mignon-Batterie (1x)|ツ| inkl. | Gewicht: | 813 g | Produkt-Art: | Wanduhr |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 25,84* | € 35,52* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 26,68* | € 35,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,81* | € 43,14* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 39,78* | € 51,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 32,81* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|