Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol., D-SUB-Stecker 25pol. - 1x USB 1.1 Stecker A] 40.00 cm vergoldete Ste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1407351-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4222053
EAN/GTIN:
     4016139053523
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 25 P...
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
Renkforce USB 1.1 Adapter [1x D-SUB-Stecker 9pol.,D-SUB-Stecker 25pol. - 1x USB 1.1 Stecker A] 40.00 cm vergoldete Steckkontakte

USB-Seriell-Konverterkabel USB zu D-SUB 9pol + D-SUB 25pol Adapter

Für den Anschluss serieller RS232-Geräte an eine USB-Schnittstelle
Einsetzbar für z.B. PDAs und Modems
Inkl. D-SUB 9pol auf 25pol Adapter

Das Renkforce USB/Seriell Konverterkabel ermöglicht den Anschluss von seriellen Geräten, wie z.B. PDAs oder Modems an einen freien USB-Port Ihres PC´s oder Notebooks. So machen Sie Ihre alten Geräte fit für USB und benötigen keine neuen Peripheriegeräte mit USB-Anschluss.

Inkl. D-SUB 9pol auf D-SUB 25pol Adapter
Dank des im Lieferumfang befindlichen Adapters können auch Geräte mit 25poliger D-SUB Buchse an der USB-Schnittstelle angeschlossen werden.

Technische Daten:
AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: USB,Seriell · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): D-SUB-Stecker 9pol.,D-SUB-Stecker 25pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): USB 1.1 Stecker A · Anwendungsbereiche: USB-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: USB 1.1 · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabellänge: 40.00 cm · Maximale Übertragungsrate: 12 MBit/s · Steckerausführung: gerade · Videoübertragung möglich: Nein

Lieferumfang:
USB 1.1 auf D-SUB 9pol. Kabel,Adapter D-SUB 9pol. auf D-SUB 25pol.,Anleitung.

Systemvoraussetzungen:
Windows® 2000,Windows® XP,Windows Vista™,Windows® 7,MAC OS 9.0,MAC OS 10.0

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
40.00 cm
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
D-SUB-Stecker 9pol. | D-SUB-Stecker 25pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
USB 1.1 Stecker A
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Anwendung:
USB 1.1
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte
Steckerausführung:
gerade
Maximale Übertragungsrate:
12 MBit/s
Videoübertragung möglich:
Nein
Anschluss-Typ:
USB | Seriell
AWG:
28
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Anwendungsbereiche:
USB-Adapter
Produkt-Art:
USB 1.1 Adapter
Weitere Suchbegriffe: D-Sub Adapter, Serieller Adapter, Sub-D Adapter, USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, USB Anschlusskabel, USB Kabel, USB-A D-Sub Adapter, usb kabel a buchse, usb d sub adapter, 04016139053523, 4016139053523, Renkforce, RF-4222053, seriell kabel rs232 female
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 7,92*
€ 11,86*
Lager 102
875
1
Frei Haus
ab € 8,06*
€ 11,87*
5
€ 6,95*
ab € 10,09*
€ 13,45*
9 Tage
875
2
€ 6,99*
ab € 13,65*
€ 19,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
RF-2959362
€ 9,11*
Sonstiges
Renkforce
RF-4230660
€ 4,28*
Sonstiges
Renkforce
RF-4538128
€ 7,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.