Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

TVS-Diode Diotec P4SMA400CA DO-214AC 360 V 400 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140710-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     P4SMA400CA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Suppressor-Diode
Suppressordiode
suppressor-diode bidirektional
Überspannungsschutzdiode (Suppressor-Diode)

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): TVS-Diode · Durchbruchspannung U(BR): 360 V · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AC · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Klemmenspannung U(CL): 574 V · Leistung (max) P(TOT): 400 W · Montageart: Oberflächenmontage · Polung: Bidirektional · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 324 V · Spitzenstrom I(pp): 0.7 A · Stromleitungsschutz: Nein · Typ (Hersteller-Typ): P4SMA400CA

Hinweis:
Zu schützende Spannung = UB/Minimale Durchbruchspannung = UDb/Maximaler Impulsspitzenstrom (1 ms) = IPP.
Weitere Suchbegriffe: suppressor-diode, diode diotec, Diotec, P4SMA400CA, Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,203*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,223*
€ 0,265
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,203*
€ 0,242
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.