Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter LL103A SOD-80 40 V Einzeln Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140698-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     LL103A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Diotec Schottky-Diode - Gleichrichter LL103A SOD-80 40 V Einzeln Tape cut

Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 600 mV · Durchlassstrom I(F): 350 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 5 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 40 V · Stoßstrom-Grenzwert I(FSM): 15 A · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration (Diode):
Einzeln
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOD-80
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
LL103A
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
350 mA
Durchlassspannung U(F):
600 mV
Durchlassspannung Referenz:
200 mA
Sperrstrom I(r):
5 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
40 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Stoßstrom-Grenzwert I(FSM):
15 A
Sperrspannung U(R):
40 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Schottky-Diode - Gleichrichter
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode 40v, gleichrichterdiode, diotec gleichrichterdiode, Diotec, LL103A, schottkydiode, diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0304*
€ 0,0432*
100
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0406*
€ 0,0621*
1 Tag
894
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,0321*
€ 0,0661*
Lager 102
4350
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0407*
€ 0,0786*
6 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 105,55*
€ 131,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,0786*
€ 0,0935
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0763*
€ 0,0908
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0611*
€ 0,0727
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0555*
€ 0,066
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0407*
€ 0,0484
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,93* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.