Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter RB715FT106 SOT-323 40 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140690-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB715FT106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 1 mA · Durchlassspannung U(F): 370 mV · Durchlassstrom I(F): 30 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-323 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 40 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 10 V · Typ (Hersteller-Typ): RB715FT106

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 40v, gleichrichterdiode, ROHM Semiconductor, RB715FT106, RB715FT106CT-ND, schottkydiode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,46*
€ 50,46*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0717*
€ 52,3757*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,3757*
€ 62,3271
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,6297*
€ 45,9693
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1159*
€ 0,1379
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0717*
€ 0,0853
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,55*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.