Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter RB521ZS-30T2R GMD2 30 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140689-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB521ZS-30T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 370 mV · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): GMD2 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 7 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 10 V · Typ (Hersteller-Typ): RB521ZS-30T2R

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 30v, gleichrichterdiode, ROHM Semiconductor, RB521ZS-30T2R, schottkydiode, diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1288*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1834*
€ 0,2182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1288*
€ 0,1533
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.