Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Schottky-Diode - Gleichrichter RB521G-30T2R SOD-723 30 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140686-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     RB521G-30T2R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schottky Diode
Schottky-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 10 mA · Durchlassspannung U(F): 350 mV · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-723 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 30 V · Sperrstrom I(r): 10 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 10 V · Typ (Hersteller-Typ): RB521G-30T2R

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 30v, gleichrichterdiode, ROHM Semiconductor, RB521G-30T2R, schottkydiode, diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 45,39*
€ 50,47*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0843*
€ 52,4073*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,4073*
€ 62,3647
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,5765*
€ 45,906
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1306*
€ 0,1554
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0843*
€ 0,1003
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,25*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.