Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diotec Leistungszenerdiode 1N5349B Gehäuseart (Halbleiter) DO-201 Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 5 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140667-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     1N5349B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
z-diode tht
Leistungszenerdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Gehäuseart (Halbleiter): DO-201 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Impedanz (Numeric): 2.5 Ω · Impedanz Referenz: 100 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 5 W · Montageart: Durchsteckmontage · Produkt-Art: Leistungszenerdiode · Rest-Sperrstrom: 2 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): 1N5349B · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung Toleranz: +5 %,-5 %

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Marke:
Diotec
Konfiguration:
einfache Diode
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-201
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
1N5349B
Ausführung (Dioden):
Zener-Dioden
Montageart:
Durchsteckmontage
Impedanz (Numeric):
2.5 Ω
Impedanz Referenz:
100 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-65 °C
Leistung (max) P(TOT):
5 W
Rest-Sperrstrom:
2 µA
Zener-Spannung:
12 V
Zener-Spannung Toleranz:
+5 % | -5 %
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungszenerdiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: z diode, zenerdioden diotec, Diotec, 1N5349B, z-diode
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,143*
€ 0,25*
1700
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,25*
€ 0,30*
Lager 102
2219
15
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,31*
2 Tage
340
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2111*
€ 0,3793*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 40,43*
€ 53,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,17*
€ 0,20
pro Stück
Mindestbestellmenge: 15 Stück ( entspricht € 4,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.