Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Z-Diode UDZSTE-1727B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-323 Zener-Spannung 27 V Leistung (max) P(TOT) 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140659-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZSTE-1727B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Impedanz (Numeric): 150 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.1 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): UDZSTE-1727B · Zener-Spannung: 27 V · Zener-Spannung (max.): 27.53 V · Zener-Spannung (min.): 26.19 V · Zener-Spannung Toleranz: +3 %,-3 %

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, UDZSTE-1727B, UDZSTE-172.7BCT-ND, z diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,201*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,277*
€ 63,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,317*
€ 46,787
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,201*
€ 0,239
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 1.015,02*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.