Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Z-Diode UDZSTE-172.7B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-323 Zener-Spannung 2.7 V Leistung (max) P(TOT) 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140651-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZSTE-172.7B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Impedanz (Numeric): 110 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 100 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): UDZSTE-172.7B · Zener-Spannung: 2.7 V · Zener-Spannung (max.): 2.91 V · Zener-Spannung (min.): 2.69 V · Zener-Spannung Toleranz: +4 %,-4 %

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, UDZSTE-172.7B, UDZSTE-172.7BCT-ND, z diode
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,163*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,89*
€ 62,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,441*
€ 45,745
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,163*
€ 0,194
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 941,25*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.