Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Z-Diode UDZSTE-179.1B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-323 Zener-Spannung 9.1 V Leistung (max) P(TOT) 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140650-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     UDZSTE-179.1B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Impedanz (Numeric): 30 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.5 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): UDZSTE-179.1B · Zener-Spannung: 9.1 V · Zener-Spannung (max.): 9.23 V · Zener-Spannung (min.): 8.85 V · Zener-Spannung Toleranz: +2 %,-2 %

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, UDZSTE-179.1B, UDZSTE-179.1BCT-ND, z diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 50,03*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,161*
€ 51,915*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,915*
€ 61,779
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,206*
€ 45,465
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,55*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.