Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Z-Diode STZ5.6NT146 Gehäuseart (Halbleiter) SOT-346 Zener-Spannung 5.6 V Leistung (max) P(TOT) 200 mW


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140649-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     STZ5.6NT146
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-346 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Impedanz (Numeric): 60 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 1 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): STZ5.6NT146 · Zener-Spannung: 5.6 V · Zener-Spannung (max.): 5.92 V · Zener-Spannung (min.): 5.31 V · Zener-Spannung Toleranz: +2 %,-2 %

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, STZ5.6NT146, z diode, z-diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 106,58*
€ 111,82*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,37*
€ 115,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 115,99*
€ 138,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,89*
€ 123,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,55*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.