Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

ROHM Semiconductor Z-Diode PTZTE255.6B Gehäuseart (Halbleiter) SOD-106 Zener-Spannung 5.856 V Leistung (max) P(TOT) 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140644-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     PTZTE255.6B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Z-Diode
Zenerdiode
zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-106 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Impedanz (Numeric): 8 Ω · Impedanz Referenz: 40 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 1000 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 20 µA · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): PTZTE255.6B · Zener-Spannung: 5.856 V · Zener-Spannung (max.): 6.3 V · Zener-Spannung (min.): 5.6 V · Zener-Spannung Toleranz: +6 %,-6 %

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, PTZTE255.6B, PTZTE255.6BCT-ND, z diode
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 101,73*
€ 106,54*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,217*
€ 110,762*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,762*
€ 131,807
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,565*
€ 114,912
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,217*
€ 0,258
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 1.015,02*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.