Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY16 Ø 7.3 x 22 16000 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140625-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 300 mA · Durchlassspannung U(F): 15 V · Durchlassstrom I(F): 0.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): Ø 7.3 x 22 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 16000 V · Sperrstrom I(r): 25 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 16000 V · Typ (Hersteller-Typ): BY16

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
Ø 7.3 x 22
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
BY16
Montageart:
Durchführungsloch
Durchlassstrom I(F):
0.5 A
Durchlassspannung U(F):
15 V
Durchlassspannung Referenz:
300 mA
Sperrstrom I(r):
25 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
16000 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
16000 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, BY16, Dioden
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,58*
€ 3,13*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 2,11*
€ 3,17*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,17*
€ 3,7723
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,56*
€ 3,0464
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,5109
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.