Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diotec Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode BY12 Ø 7.3 x 22 12000 V 0.5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-140624-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     BY12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
gleichrichterdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Si-Hochspannungs-Gleichrichterdiode · Durchlassspannung Referenz: 500 mA · Durchlassspannung U(F): 10 V · Durchlassstrom I(F): 0.5 A · Gehäuseart (Halbleiter): Ø 7.3 x 22 · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 12000 V · Sperrstrom I(r): 25 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 12000 V · Typ (Hersteller-Typ): BY12

Weitere Suchbegriffe: Diotec, BY12, Dioden
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 2,05*
€ 3,59*
Frei Haus
ab € 2,67*
€ 3,60*
Lager 102
Frei Haus
ab € 3,08*
€ 4,54*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,54*
€ 5,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.