Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1406219-MU Herst.-Nr.: RF-4218657 EAN/GTIN: 4016139052557 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m |  | Anschluss 1 | VGA (D-Sub) |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Produktfarbe | Beige |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,25* | € 9,48* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 6,49* | € 9,49* |  |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 9,44* | € 12,75* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 3 |  | € 6,99* | ab € 10,98* | € 15,52* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|