Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Diotec Si-Gleichrichterdiode S2J DO-214AA 600 V 2 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-140611-BP
Hersteller:
     Diotec
Herst.-Nr.:
     S2J
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
diode diotec
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -50 °C · Durchlassspannung Referenz: 2 A · Durchlassspannung U(F): 1.15 V · Durchlassstrom I(F): 2 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-214AA · Hersteller: Diotec · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): DIO · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Si-Gleichrichterdiode · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Typ (Hersteller-Typ): S2J

Weitere Informationen:
Hersteller:
Diotec
Gehäuseart (Halbleiter):
DO-214AA
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
DIO
Typ (Hersteller-Typ):
S2J
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
2 A
Durchlassspannung U(F):
1.15 V
Durchlassspannung Referenz:
2 A
Sperrstrom I(r):
100 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
600 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-50 °C
Sperrspannung U(R):
600 V
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Si-Gleichrichterdiode
Weitere Suchbegriffe: Diotec, S2J, Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 4,00*
ab € 0,0574*
€ 0,0785*
25
€ 5,95*
ab € 0,057*
€ 0,0937*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,094*
€ 0,1319*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1319*
€ 0,15696
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1204*
€ 0,14328
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1072*
€ 0,12757
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,094*
€ 0,11186
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.