Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Spelsberg 33240701 Verbindungsdose (L x B x H) 75 x 75 x 37 mm Grau IP55 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406106-BP
Hersteller:
     Spelsberg
Herst.-Nr.:
     33240701
EAN/GTIN:
     4013902020256
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verbindungsdose Sd 7-2,5²

IP55

Verbindungsdose nach DIN EN 60670 (VDE 0606), 7 Einführungen, 3 Bodeneinführungen, komplett mit Lochwerkzeug und Verschlussstopfen, mit außenliegenden Befestigungsstellen, mit Schutzart IP55, bis 2,5², mit Schutzgrad IK07, Schutzklasse II, VDE geprüft, Halogenfrei, mit 5 aneinanderreihbaren Schraubklemmen 2,5 mm².

Technische Daten:
Farbe: Grau · Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten: Halogenfrei,mit Klemmstein · Inhalt: 1 St. · Material: Polyethylen,Polypropylen · Produkt-Art: Verbindungsdose · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Schutzart: IP55

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
1c. Marke:
Spelsberg
Schutzart:
IP55
Farbe:
grau
Feuchtraum-Abzweiger-Besonderheiten:
Halogenfrei | mit Klemmstein
Material:
Polyethylen | Polypropylen
Produkt-Art:
Verbindungsdose
Weitere Suchbegriffe: Schraubklemmen, Verbindungsdose, fr-abzweigdose 75x75mm, spelsberg abox, abox ip55, 4013902020256, Spelsberg, 33240701, Sd 7-2,
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 1,03821*
€ 1,22821*
1
€ 5,90*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1
€ 6,40*
ab € 0,99*
€ 1,32*
1
€ 4,99*
ab € 1,00*
€ 1,33*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 2,04*
€ 2,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,68*
€ 3,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,22*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,04*
€ 2,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Spelsberg
68502001
ab € 0,62*
Zubehör
Spelsberg
68502101
ab € 0,6499*
Zubehör
Spelsberg
68512101
ab € 0,6499*
Zubehör
Spelsberg
68832001
ab € 0,2117*
Zubehör
Spelsberg
68852001
ab € 0,20*
Zubehör
Spelsberg
30040701
ab € 0,0873*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.