Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 200949 Mini-Schwimmerschalter Füllen, Leeren 2.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1406036-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     200949
EAN/GTIN:
     4044764003460
Suchbegriffe:
Schwimmerschalter
Schwimmschalter
schabus schwimmerschalter
schwimmerschalter
Schabus 200949 Mini-Schwimmerschalter Füllen,Leeren 2.50 m

Klappschwimmerschalter Kunststoff

Der Klappschwimmerschalter aus Kunststoff ist zuverlässig, wartungs- und verschleißfrei und durch seitlichen Einbau von außen mit Dichtungsmanschette zu montieren. Schließer- oder Öffnerfunktion durch 180°- Drehung frei wählbar. Geeignet für alle Flüssigkeiten mit einer Dichte von mind. 0,7 g/cm³ z.B Wasser, Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.

Technische Daten:
Anschluss-Art: Kabel mit offenen Enden · Funktion (Schwimmerschalter): Füllen,Leeren · Kabellänge: 2.50 m · Kontaktart (LOV): 1 Wechsler · Material: Kunststoff · Nennspannung: 25 V · Schaltstrom (max.): 0.5 A · Schutzart: IP67 · Temperatur (max.): 80 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.50 m
Anschluss-Art:
Kabel mit offenen Enden
Marke:
Schabus
Schutzart:
IP67
Kontaktart (LOV):
1 Wechsler
Funktion (Schwimmerschalter):
Füllen | Leeren
Material:
Kunststoff
Nennspannung:
25 V
Schaltstrom (max.):
0.5 A
Temperatur (max.):
80 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Mini-Schwimmerschalter
Weitere Suchbegriffe: schwimmerschalter 2m, 4044764003460, Schabus, 200949
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
62
Frei Haus
ab € 17,03*
€ 24,04*
€ 4,00*
ab € 14,00*
€ 24,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,80*
€ 25,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,01*
€ 25,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.