Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Diode ROHM Semiconductor


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     102-140602-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     FMN1T148
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Gleichrichterdiode Einzelphase · Durchlassspannung Referenz: 5 mA · Durchlassspannung U(F): 0.9 V · Durchlassstrom I(F): 80 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SMD-5 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 0.1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 70 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): FMN1T148

Weitere Suchbegriffe: ROHM Semiconductor, FMN1T148, FMN1T148CT-ND
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 73,52*
€ 78,77*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,1213*
€ 81,774*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,774*
€ 97,311
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,499*
€ 80,324
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1213*
€ 0,1443
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 1.015,02*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.