Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT IR-SCAN-350RH/2 Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -50 - +380 °C Pyrometer, Taupunktscanner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405828-BP
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     IR-SCAN-350RH/2
EAN/GTIN:
     4016139051857
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
VOLTCRAFT IR-SCAN-350RH/2 Infrarot-Thermometer Optik 20:1 -50 - +380 °C Pyrometer,Taupunktscanner

VOLTCRAFT IR-SCAN-350RH/2 Infrarot-Thermometer

Optik 20:1
Oberflächen-Temperaturbereich -50 bis +380 °C
Optische Anzeige des Taupunkt-Status (Grün/Gelb/Rot)
Drei Funktionen in einem Gerät
Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt-Temperatur
Berührungslose Oberflächen-Temperaturmessung und Schimmelwarnung
Intelligente Klimaanalyse mit Ampelanzeige
Mit Doppel-Ziellaser

IR-Temperatur- und Taupunkt-Messgerät
Dieses praktische Infrarot-Thermometer ist Ihr perfekter Helfer in Heim und Haus. Erhalten Sie die Bausubstanz und schützen Sie sich vor der Bildung gesundheitsschädlicher Schimmelsporen. Das IR-Taupunkt-Messgerät IR-SCAN-350RH/2 erkennt schimmelgefährdete Stellen in Ihren Wohnräumen, bevor der Pilzbefall sichtbar wird.

Taupunkt erkennen
Bestehend aus einem IR-Thermometer mit integriertem Feuchtigkeitsmesser lässt sich mit dem IR-SCAN-350RH/2 der Taupunkt ermitteln. Wird dieser kritische Wert erreicht bzw. unterschritten, besteht die Gefahr von Schimmelbefall. Die Anwendung des Gerätes ist sehr einfach mit einem Tastendruck möglich. Beim Einschalten des Geräts wird automatisch die Raumlufttemperatur und Luftfeuchte gemessen. Der daraus ermittelte Taupunkt dient nun als Referenz für die berührungslose IR-Messungen an potentiellen Schimmelgefahrzonen. Nun zeigt Ihnen das Gerät an, wo es diverse Isolationschwächen mit daraus resultierenden Feuchteflecken zu verhindern gilt.

Taupunkt-Messung
Der Taupunkt gibt an, bei welchen Umgebungsbedingungen die Luftfeuchtigkeit im Raum an Oberflächen kondensiert. Dieses Kondensat kann zum Nährboden für Schimmelpilze werden. Die Taupunkt-Temperatur wird aus den drei gemessenen Parametern Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit und Oberflächentemperatur berechnet. Der Taupunkt-Status wird zur einfachen Ablesung zusätzlich als Ampelanzeige (Grün/Gelb/Rot) dargestellt.

Berührungslose IR-Temperaturmessung
Das integrierte IR-Thermometer ermöglicht die berührungslose Messung der Oberflächentemperatur. Durch die berührungslose Messmethode können auch schwer zugängliche oder berührungsgefährliche Objekte gemessen werden. Zwei Laserpunkte zeigen den Messkegeldurchmesser an und erleichtern dadurch die Zielführung.

IR-Messoptik 20:1
Die Angabe bezieht sich auf das Verhältnis von Abstand zur Messfleldgröße. Je größer dieses Verhältnis ist, umso präziser kann ein Messpunkt bei gleicher Entfernung erfasst werden. Im Umkehrschluss ist eine größere Entfernung bei gleicher Messfeldgröße im Vergleich zu einem kleineren Optik-Verhältnis möglich.

Ausstattung:
Inverse Zifferndarstellung (leuchtende Ziffern) · Zuschaltbarer Dual-Laser · Anzeige von Temperatur, Luftfeuchte und Taupunkt-Temperatur · Ampelanzeige bei Taupunktannäherung · °C/°F-Umschaltung · Beleuchtete Anzeige · Automatische Abschaltung · Emissionsgrad 0,95 fix.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Einstichthermometer-Besonderheiten: Pyrometer,Taupunktscanner · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Gewicht: 163 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 1.5 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 5 °C · Optik: 20:1 · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Höhe: 58 mm · Produktabmessung, Länge: 168 mm · Spannungs-Versorgung (Details): 9 V Block-Batterie · Temperatur (max.): +380 °C · Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Messbereich Taupunkt: -30 bis +100 °C · Messbereich Luftfeuchte: 0 bis 100 %rF · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
9 V Block · Tragetasche · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 168 x 82 x 58 mm
Produktabmessung, Höhe:
58 mm
Produktabmessung, Länge:
168 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Marke:
VOLTCRAFT
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Einstichthermometer-Besonderheiten:
Pyrometer | Taupunktscanner
Optik:
20:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
1.5 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
5 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Spannungs-Versorgung (Details):
9 V Block-Batterie
Temperatur (max.):
+380 °C
Temperatur (min.):
-50 °C
Gewicht:
163 g
Status: Education Product:
1
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, voltcraft ir thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer -50°c bis +450°c, 4016139051857, VOLTCRAFT, IR-SCAN-350RH/2, voltkraft
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 55,67*
€ 73,57*
Lager 102
546
Frei Haus
ab € 57,09*
€ 73,58*
€ 3,50*
ab € 66,94*
€ 84,51*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 82,98*
€ 103,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,58*
€ 87,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,98*
€ 78,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 65,59*
€ 78,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,09*
€ 67,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 1,84*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 9,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.