Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HyCell Knopfzelle LR 41 1.5 V 4 St. 30 mAh Alkali-Mangan AG3


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405646-BP
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1516-0025
EAN/GTIN:
     4013674025985
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
HyCell AG3 Knopfzelle LR 41 Alkali-Mangan 30 mAh 1.5 V 4 St.

Knopfzelle LR41, 4er

4er-Set

Ideal für Uhren, Taschenrechner, Spielzeuge, Leuchten u. a. Kleinstgeräte.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): Knopfzelle · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Batterie-, Akku- Vergleichstypen: AG3,V3GA,G3A,3GA,192,L736,LR736,RW87,GP192 · Batterie-, Akku-Größe: LR 41 · Kapazität (mAh, Ah): 30 mAh · Produktabmessung, Höhe: 3.6 mm · Produktabmessung, Ø: 7.9 mm · Spannung: 1.5 V · Temperaturbereich (Details): -20 +60 °C · Wiederaufladbar: Nein

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
LR 41
Batterie-, Akku- Vergleichstypen:
AG3 | V3GA | G3A | 3GA | 192 | L736 | LR736 | RW87
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
Knopfzelle
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Inhalt:
4 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 7.9 mm x 3.6 mm
Kapazität (mAh, Ah):
30 mAh
Produktabmessung, Ø:
7.9 mm
Produktabmessung, Höhe:
3.6 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
Alkali-Mangan
Marke:
HyCell
Temperaturbereich (Details):
-20 <bis/> +60 °C
Wiederaufladbar:
Nein
Spannung:
1.5 V
Produkt-Art:
Knopfzelle
Weitere Suchbegriffe: Knopfzellen alle, Uhrenbatterie, Uhrenbatterien, knopfzelle 1,5v alkaline, knopfbatterie, knopfbatterie 1,5v, HyCell, 1516-0025, AG3, Uhrenknopfzelle
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,86*
€ 1,36*
4 Tage
548
pro Packung
€ 9,45*
ab € 1,09*
€ 1,68*
Lager 102
292
pro Packung
Frei Haus
ab € 1,78*
€ 2,87*
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,82*
€ 3,07*
2 Tage
4623
pro Paket
€ 3,90*
ab € 3,42*
€ 5,01*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,87*
€ 3,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,27*
€ 2,70
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,15*
€ 2,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 2,07*
€ 2,46
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,01*
€ 2,39
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,78*
€ 2,12
pro Packung
1 Packung enthält 4 Stück (ab € 0,445* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.