Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schabus 300241 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405637-BP
Hersteller:
     Elektrotechnik Schabus
Herst.-Nr.:
     300241
EAN/GTIN:
     4044764002692
Suchbegriffe:
Wassermelder
Wassersensor
wassermelder schabus
wassermelder
Schabus 300241 Wassermelder mit externem Sensor netzbetrieben

Wassermelder SHT 241

Einfache Installation (Steckdosengerät 230 V)
Akustische und optische Alarmmeldung
Auch für andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröle, u.a.)

Der Wassermelder SHT 241 ist ein schnell installierbares Steckdosengerät zur Überwachung von Kellern, Waschräumen, Heizungsräumen, Zisternen, uvm. Der Schwimmerschalter wird mit einem Montagewinkel (optional) befestigt und das Gerät in die Steckdose gesteckt. Zur lautstarken Alarmierung ist ein Signalgeber eingebaut.

Der robuste Schwimmerschalter ist besonders für Schmutzwasser oder auch andere Flüssigkeiten geeignet (z.B. Heizöl, Diesel, Pflanzenöl, Schmieröl, u.a.).

Der Schaltkontakt des Schwimmers schließt ab ca. 4 cm Pegelhöhe und aktiviert den Eingang des Wassermelders. Durch Umdrehen des Schwimmerkörpers erhält man auch die umgekehrte Schaltfunktion.

Verlängerung Sensorkabel:
Bei Bedarf können Sie die Sensorleitung bis zu 50 m mit einem Kabel (2 x 0,5 mm²) verlängern. Dabei müssen Sie das bestehende Sensorkabel durchtrennen und mit Klemmen wieder verbinden.

Ausstattung:
Schwimmerschalter mit 2,5 m Kabel (verlängerbar).

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Melder-Besonderheiten: mit externem Sensor · Montageart: Wand · Produktabmessung, Breite: 60 mm · Produktabmessung, Höhe: 118 mm · Produktabmessung, Tiefe: 44 mm · Schalldruck: 90 dB · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Lieferumfang:
Wassermelder SHT 241 · Montagematerial · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 60 x 118 x 44 mm
Produktabmessung, Tiefe:
44 mm
Produktabmessung, Höhe:
118 mm
Produktabmessung, Breite:
60 mm
Marke:
Schabus
Melder-Besonderheiten:
mit externem Sensor
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Montageart:
Wand
Schalldruck:
90 dB
Betriebsspannung:
230 V
Funktion (Alarmsysteme):
Wassermelder
Produkt-Art:
Wassermelder
Weitere Suchbegriffe: 4044764002692, Schabus, 300241, SHT 241
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 71,45*
€ 92,34*
€ 4,00*
ab € 55,99*
€ 92,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,34*
€ 109,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,71*
€ 107,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,45*
€ 85,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Elektrotechnik Schabus
300787
ab € 7,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.