Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walther Micro PPQ 5.0769 Outdoormesser mit Schlüsselring Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405574-BP
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     5.0769
EAN/GTIN:
     4000844594815
Suchbegriffe:
Bootsmesser
Jagdmesser
Outdoormesser
Multi-Tool
Walther Micro PPQ 5.0769 Outdoormesser mit Schlüsselring Schwarz

Outdoor-Taschenmesser

Robust und Pflegeleicht
HiGrip-Oberfläche
Beschichtete Spearpoint-Klinge

Ausgeklappt gerade 110 mm, geschlossen 63 mm und mit geringem Gewicht. Das Micro PPQ hat seinen Namen doppelt verdient, als Messer-Knirps wie durch die konsequent verkleinerte HiGrip-Oberfläche, die man von Walther PPQ kennt. Die 48 mm kurze, schwarz beschichtete Spearpoint-Klinge besteht aus 440C-Hochleistungsstahl und lässt sich nur mit der zweiten Hand über den Nagelhieb öffnen, das man mit dem steigbügel-ähnlichen Ring immer am Schlüsselbund tragen kann.

Ausstattung:
Liner Lock Verriegelung · HiGrip-Oberfläche · Beschichtete Spearpoint-Klinge · Riffelung am Klingenrücken · Kompakt und leicht

Technische Daten:
Gewicht: 27 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Klingenlänge: 48 mm · Länge geschlossen: 63 mm · Länge geöffnet: 110 mm · Material: Edelstahl,Kunststoff · Material-Eigenschaft: rostfrei,gehärtet · Taschenmesser-Besonderheiten: mit Schlüsselring

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walther
Farbe:
schwarz
Material:
Edelstahl | Kunststoff
Material-Eigenschaft:
rostfrei | gehärtet
Taschenmesser-Besonderheiten:
mit Schlüsselring
Klingenlänge:
48 mm
Länge geschlossen:
63 mm
Länge geöffnet:
110 mm
Gewicht:
27 g
Produkt-Art:
Outdoormesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
38
Frei Haus
ab € 11,06*
€ 16,44*
€ 4,00*
ab € 6,82*
€ 16,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,04*
€ 16,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.