Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Intel NUC5CPYH Barebone mit CPU Intel® Celeron® N3050 2 x 1.6 GHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1405263-BP
Hersteller:
     Intel
Herst.-Nr.:
     BOXNUC5CPYH
EAN/GTIN:
     5032037071284
Suchbegriffe:
Barebone
Barebone-PC
mini-PC
miniPC
Intel® NUC NUC5CPYH Barebone

Intel® Celeron® Prozessor
Integrierte Intel® HD Grafik
Schnittstellen: USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,VGA,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s)

Das NUC5CPYH ist eines der am umfassendsten ausgestatteten Intel® NUCs. Es basiert auf einem Intel® Celeron® Dualcore-Prozessor und bietet neue Funktionsmerkmale wie einen VGA-Port, einen Steckplatz für eine SDXC-Karte und einen TOSLINK-Audioausgang sowie vier USB-3.0-Ports und Unterstützung für das 4K-Videoformat und 802.11ac Wi-Fi. Zudem verbessert ein Kensington-Schloss am Basisgerät deutlich die Sicherheit Ihrer IT-Ressourcen. Das NUC5CPYH ist eine intelligente Wahl für vielseitige Anforderungen – ob für private Nutzer in neuen Märkten, die sich ein Einstiegsgerät wünschen oder für Firmen, die einen günstigen Mini-PC suchen.

Peripherieschnittstellen:
2x USB 3.0 Anschlüsse auf der Rückseite
2x USB 3.0 Anschlüsse auf der Vorderseite (1x mit Ladefunktion)
2x USB 2.0 Ports über interne Steckleiste
Infrarotempfänger auf der Vorderseite

Ausstattung:
interne SATAIII-Unterstützung für 2,5"-Festplatte oder -SSD · VESA-Halterung und Befestigungslöcher · aktive Kühlung mit geringer Geräuschentwicklung · Unterstützung für Kensington Lock

Technische Daten:
Anzahl USB Typ A 3.0: 4 x · Material (Details): Kunststoffgehäuse mit Metallkomponenten im Gehäuse · PC-Besonderheiten: Kensington Lock · Produkt-Art: Barebone mit CPU · Produktabmessung, Breite: 111 mm · Produktabmessung, Höhe: 51.6 mm · Produktabmessung, Tiefe: 115 mm · Prozessor / Anzahl Kerne: 2 x · Prozessor / Model: N3050 · Prozessor / Serie: Intel® Celeron® · Prozessor / Taktfrequenz: 1.6 GHz · Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.): 2.2 GHz · Schnittstellen (Computer/Multimedia): USB 2.0,USB 3.0,HDMI®,VGA,WLAN 802.11 b/g/n/ac,Bluetooth®,LAN (10/100/1000 MBit/s) · Schnittstellen: USB 2.0: 2 x

Lieferumfang:
Barebone,VESA-Montageset, mit Schrauben,Netzadapter für Wechselstrom/Gleichstrom (19V, 65W), Wandmontage und Wechselstromstecker für mehrere Länder (IEC-Typen A/C/G/I),Integrationsleitfaden,Prozessorlogo

Systemvoraussetzungen:
unterstützt DDR3L-SODIMM · 1,35V · 1333/1600 MHz · max. 8GB,kompatibel mit: Ubuntu · Linux Mint · Android · Fedora · OpenSUSE

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
115 mm
Produktabmessung, Höhe:
51.6 mm
Produktabmessung, Breite:
111 mm
Prozessor / Anzahl Kerne:
2 x
Anzahl USB Typ A 3.0:
4 x
Schnittstellen (Computer/Multimedia):
USB 2.0 | USB 3.0 | HDMI® | VGA | WLAN 802.11 b/g/n/ac | Bluetooth® | LAN (10/100/1000 MBit/s)
PC-Besonderheiten:
Kensington Lock
Prozessor / Serie:
Intel® Celeron®
Material (Details):
Kunststoffgehäuse mit Metallkomponenten im Gehäuse
Prozessor Turbo-Taktfrequenz (max.):
2.2 GHz
Prozessor / Taktfrequenz:
1.6 GHz
Schnittstellen: USB 2.0:
2 x
Prozessor / Model:
N3050
Produkt-Art:
Barebone mit CPU
Weitere Suchbegriffe: Nettop, barebone intel, barebone, minipc linux, 5032037071277, Intel, BOXNUC5CPYH, NUC5CPYH, Aufrüst-PC
Angebote (16)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
Frei Haus
ab € 100,51*
€ 100,51*
pro Paket
€ 8,00*
ab € 101,23*
€ 101,23*
pro Stück
€ 3,51*
ab € 102,47*
€ 102,47*
pro Stück
€ 6,78*
ab € 102,74*
€ 102,74*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 114,70*
€ 114,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,98*
€ 136,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,70*
€ 136,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LS11/4
ab € 18,38*
Zubehör
Kingston Technology
KVR16LS11/8
ab € 33,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.