Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus DS-53400 VGA Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 300 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404747-MU
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DS-53400
EAN/GTIN:
     4016032356721
Suchbegriffe:
04016032356721
4016032356721
Digitus
DS-53400
Digitus DS-53400 VGA Extender (Verlängerung) über Netzwerkkabel RJ45 300 m

Digitus Professional VGA-UTP-Extender Set

Verlängert ein VGA-Signal auf bis zu 300 m über ein einfaches UTP-Kabel
Unterstützt Auflösungen von bis zu 1920x1200
Arbeitet mit Monitoren, Projektoren, HDTV und Flachbildschirmen

Dieser UTP VGA Extender mit Audio ist das ideale Produkt für die lokale und entfernte Anzeige von Videoinhalten. Er kombiniert Verteiler- und Erweiterungsfunktionen in einem Gerät. Das VGA und Audio Signal wird auf der lokalen und entfernten Seite gleichzeitig verteilt.

Ausstattung:
Einstellungen GAIN und PEAK für die Anpassung der Längen des UTP-Kabels (GAIN: Helligkeitseinstellung; PEAK: Einstellung vertikaler Frequenzbereich)

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 75 mm · Produktabmessung, Höhe: 25 mm · Produktabmessung, Länge: 110 mm · Reichweite (max.): 300 m · Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia): VGA · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): VGA · Übertragungsart (A/V-Extender): über Netzwerkkabel RJ45

Lieferumfang:
VGA-UTP Extender (Set),2x Netzteil,Benutzerhandbuch

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 110 x 75 x 25 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
25 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
75 mm
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
VGA
Schnittstellen Ausgang (Computer/Multimedia):
VGA
Übertragungsart (A/V-Extender):
über Netzwerkkabel RJ45
Reichweite (max.):
300 m
Produkt-Art:
Extender (Verlängerung)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 107,31*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,31*
€ 127,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,92*
€ 111,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 90,02*
€ 107,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.