Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Linear IC - Komparator ROHM Semiconductor BA10393F-E2 Mehrzweck Offener Kollektor SOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-140474-BP
Hersteller:
     Rohm Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BA10393F-E2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Comparator
Komparator
Linear-IC
OP AMP
Linear IC - Komparator

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgabetyp: Offener Kollektor · Ausgangsstrom (typ.): 16 mA · Ausgangsstrom (typ.) Referenz: 5 V · Betriebsspannung (Bereich): -1,+1,+2 - +18,+36 V,V · Betriebsspannung max.: +18 V,+36 V · Betriebsspannung min.: -1 V,+1 V,+2 V · Betriebstemperatur (max.) (num): +85 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsruhestrom: 0.25 µA · Eingangsruhestrom Referenz: 5 V · Eingangsspannung (Offset): 5 mV · Eingangsspannung (Offset) Referenz: 5 V · Elementanzahl: 2 · Gehäuseart (Halbleiter): SOP-8 · Hersteller: ROHM Semiconductor · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): ROH · Linear-IC-Typ (Kategorisierung): Linear IC - Komparator · Montageart: Oberflächenmontage · Ruhestrom (max.): 1 mA · Typ (Hersteller-Typ): BA10393F-E2 · Typ (Linear): Mehrzweck

Weitere Suchbegriffe: Operationsverstärker, Vergleichs-IC, komparator rohm, comparator, op amp 8-pin, ROHM Semiconductor, BA10393F-E2, ic, Integrated circuit
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,1103*
€ 0,1295*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,1277*
€ 0,1457*
1
Frei Haus
ab € 0,1052*
€ 0,1457*
5
€ 5,95*
ab € 0,083*
€ 0,4082*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1457*
€ 0,1734
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1277*
€ 0,152
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Diodes
AP393SG-13
ab € 0,0778*
Ähnlich
ON Semiconductor
LM393MX
ab € 0,0894*
Ähnlich
Texas Instruments
LM293D
ab € 0,0974*
Ähnlich
Texas Instruments
LM393D
ab € 0,0714*
Ähnlich
ON Semiconductor
LM293DG
ab € 0,0793*
Ähnlich
ON Semiconductor
LM393M
ab € 0,093*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM293DT
ab € 0,0827*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM293DT
ab € 0,1152*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM393DT
ab € 0,076*
Ähnlich
ST Microelectronics
LM393DT
ab € 0,1098*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.