Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1404167-BP Herst.-Nr.: RF-4212501 EAN/GTIN: 4016139049779 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce VGA Anschlusskabel VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker 5.00 m Schwarz RF-4212501 mit Ferritkern VGA-Kabel
renkforce SVGA-Monitorkabel mit Ferritkernen 5 m
Hochwertig geschirmt für verlustarme Signalübertragung Ferritkerne zur Signalentstörung Erlaubt höhere Auflösungen als VGA-Kabel
Moderne PC´s sind normalerweise mit SVGA-Grafikkarten ausgestattet. Hier werden zum Teil Frequenzen erreicht, die gewöhnliche VGA-Kabel nicht darstellen können. Um dennoch ein scharfes und detailreiches Bild ohne Schlieren und Schatten (Ghost) zu erhalten, muss hier ein entsprechendes SVGA-Kabel angeschlossen werden. Für ein optimales Monitorbild ersetzen Sie billige Monitorkabel durch dieses Qualitätskabel. Dieses ist mit der Folien- und Geflechtschirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Kupferanteil beträgt 100%.
Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das SVGA-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Technische Daten: AWG: 28 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: VGA · Anschlüsse: VGA 15pol. Stecker,VGA 15pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 800 x 600 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: SVGA · Kabellänge: 5.00 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: VGA auf VGA
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 5.00 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | SVGA | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | VGA 15pol. Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit Ferritkern | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | VGA auf VGA | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | VGA | AWG: | 28 | Auflösung Video optisch: | 800 x 600 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | VGA-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel, 04016139049779, 4016139049779, Renkforce, RF-4212501, vga |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 11,08* | € 16,23* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 11,29* | € 16,25* |  |  |  |  | | |  | | 3 |  | € 6,95* | ab € 13,52* | € 18,95* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 16,72* | € 23,29* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|