Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212492 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4212492 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Renkforce RF-4212492 VGA-Kabel 0,5 m VGA (D-Sub) Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-1404164-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212492
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
D-Sub Kabel
SVGA-Kabel
VGA Kabel
VGA Monitorkabel
Moderne PC´s sind normalerweise mit SVGA-Grafikkarten ausgestattet. Hier werden zum Teil Frequenzen erreicht, die gewöhnliche VGA-Kabel nicht darstellen können. Um dennoch ein scharfes und detailreiches Bild ohne Schlieren und Schatten (Ghost) zu erhalten, muss hier ein entsprechendes SVGA-Kabel angeschlossen werden. Für ein optimales Monitorbild ersetzen Sie billige Monitorkabel durch dieses Qualitätskabel. Dieses ist mit der Folien- und Geflechtschirmung besonders hochwertig gegen äußere Störeinflüsse geschützt. Der Kupferanteil beträgt 100%.

Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern
Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.

Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt
Das SVGA-Kabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

ROHS und REACH konform
Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 75 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
7 mm
Zertifikate
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifizierung
REACH
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
VGA (D-Sub)
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
28
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Kabelmaterial
Kupfer
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ferritperle
Ja
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: d-sub kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 4,76*
€ 7,41*
Lager 102
198
1
Frei Haus
ab € 4,82*
€ 7,42*
6
€ 6,95*
ab € 7,69*
€ 10,67*
10 Tage
198
3
€ 6,99*
ab € 8,46*
€ 12,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,42*
€ 8,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,49*
€ 7,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.