Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1404079-MU Herst.-Nr.: RF-4212237 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DisplayPort |  | Anschluss 2 | DVI |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | DisplayPorts-Version | 1.1 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: adapter dvi, adapterstecker, kabeladapter, steckverbindung, genderadapter, verbinder, adapterkupplung, adapterbuchse, anschlusswandler, verbindungselement, kupplungsadapter |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 7,10* | € 10,78* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 7,39* | € 10,80* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 10,30* | € 14,67* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,85* | € 19,80* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,90* |  | ab € 18,00* | € 4,95* |  | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|