Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1404078-MU Herst.-Nr.: RF-4212234 EAN/GTIN: 4016139049649 |
| |
|
|  |  |
 | Verwandelt ein DVI-Kabel in ein VGA-Kabel und verbindet DVI-Geräte mit VGA-Geräte ohne Verluste und in Full HD.
Nutzen Sie was Sie schon haben Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja |  | Zertifizierung | REACH | Technische Details | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | VGA |  | Anschluss 2 | DVI-I |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Dual-Link-DVI | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,53* | € 3,80* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 2,73* | € 4,22* |  |  |  |  |  | | 7 Tage |  | | 6 |  | € 6,99* | ab € 4,18* | € 6,20* |  |  |  | | |  | | 9 |  | € 5,95* | ab € 5,51* | € 8,01* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|