Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212234 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Buchse 24+5pol. - 1x VGA-Stecker] Weiß schraubbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404078-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212234
EAN/GTIN:
     4016139049649
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Renkforce RF-4212234 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Buchse 24+5pol. - 1x VGA-Stecker] Weiß schraubbar

renkforce DVI 24+5pol. zu VGA Adapter

Macht aus einem DVI-Kabel ein VGA-Kabel
Wandelt die DVI-Schnittstelle in eine VGA-Schnittstelle umwandeln.
Dient z.B. zum Anschluss eines DVI-Kabels an den VGA-Ausgang des Monitors
Ideal für PC, Notebook, Monitor oder TV

Verwandelt ein DVI-Kabel in ein VGA-Kabel und verbindet DVI-Geräte mit VGA-Geräte ohne Verluste und in Full HD.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.

Ausstattung:
HDMI-Standard: 1.4a

Technische Daten:
Anschluss-Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Buchse 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Stecker · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Besonderheiten: schraubbar · Kabel-Version: DVI-I Dual Link,VGA · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade · Weitere technische Daten: DVI-Buchse 24+5pol. => VGA-Stecker

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Buchse 24+5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Stecker
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link | VGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Kabel-Besonderheiten:
schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DVI | VGA
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, 04016139049649, 4016139049649, Renkforce, RF-4212234
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 2,71*
€ 4,19*
Lager 102
149
1
Frei Haus
ab € 2,71*
€ 4,21*
10
€ 6,95*
ab € 4,51*
€ 6,18*
8 Tage
150
6
€ 6,99*
ab € 4,78*
€ 7,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,04*
€ 4,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.