Produktinformationen: | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1404074-MU Herst.-Nr.: RF-4212222 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Wenn der Anschluss Ihres Notebooks oder Ihrer Grafikkarte nicht zum Monitor oder Beamer passt, hilft dieser Adapter: Dieser wandelt die Schnittstelle Ihrer DVI-Grafikkarte in einen VGA-Port um. Somit können Sie Ihren VGA-Monitor über DVI anschließen.
Nutzen Sie was Sie schon haben Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel.
ROHS und REACH konform Alle Renkforce-Kabel & Adapter entsprechen sowohl der ROHS und REACH-Richtlinien der EU. Diese Umweltschutz-Bestimmungen beschränken und lizenzieren Inhaltsstoffe für elektronische Produkte. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz |  | Maximale Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |  | Plug | Ja | Zertifikate | Konformitätsbescheinigungen | RoHS | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | DVI |  | Anschluss 2 | VGA (D-Sub) |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich |  | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade |  | Dual-Link-DVI | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,77* | € 5,77* |  |  |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,84* | € 5,79* |  |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,64* | € 9,57* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,76* | € 9,85* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|