Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4212222 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Stecker 24+5pol. - 1x VGA-Buchse] Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404074-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212222
EAN/GTIN:
     4016139049601
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapter DisplayPort
DisplayPort Adapter
Renkforce RF-4212222 DVI / VGA Adapter [1x DVI-Stecker 24+5pol. - 1x VGA-Buchse] Schwarz

renkforce DVI 24+5pol. zu VGA Adapter

Adaptiert VGA-Buchse auf eine DVI-Buchse
Ideal um einen VGA-Monitore über eine DVI-Grafikkarte zu betreiben
Vernickelte Steckkontakte

Wenn der Anschluss Ihres Notebooks oder Ihrer Grafikkarte nicht zum Monitor oder Beamer passt, hilft dieser Adapter: Dieser wandelt die Schnittstelle Ihrer DVI-Grafikkarte in einen VGA-Port um. Somit können Sie Ihren VGA-Monitor über DVI anschließen.

Nutzen Sie was Sie schon haben
Kabel sind oft schon vorhanden, aber mit der falschen Stecker-Kombination. Mit diesem Adapter können Sie die DVI-Schnittstelle von PC, Monitor oder Beamer in eine VGA-Schnittstelle umwandeln.

Technische Daten:
Abschirmung: ohne Schirmung · Anschluss-Typ: DVI,VGA · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): DVI-Stecker 24+5pol. · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): VGA-Buchse · Anwendungsbereiche: Monitor-/TV-Adapter · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapter · Kabel-Version: DVI-I Dual Link,VGA · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): unidirektional · Steckerausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Ausführung:
Adapter
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
DVI-Stecker 24+5pol.
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
VGA-Buchse
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
DVI-I Dual Link | VGA
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Steckerausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
unidirektional
Anschluss-Typ:
DVI | VGA
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Abschirmung:
ohne Schirmung
Anwendungsbereiche:
Monitor-/TV-Adapter
Produkt-Art:
TV, Monitor Adapter
Weitere Suchbegriffe: Adapter VGA, VGA Adapter, adapter vga, 04016139049601, 4016139049601, Renkforce, RF-4212222, Monitor Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 3,76*
€ 5,78*
Lager 102
606
1
Frei Haus
ab € 3,83*
€ 5,80*
9
€ 5,95*
ab € 5,63*
€ 8,10*
8 Tage
606
4
€ 6,99*
ab € 6,61*
€ 9,52*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,97*
€ 5,91
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.