Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 18+1pol. Stecker, HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz RF-4212216 vergoldete Steckkonta


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1404072-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4212216
EAN/GTIN:
     4016139049588
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Renkforce DVI / HDMI Adapterkabel DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker 1.80 m Schwarz RF-4212216 vergoldete Steckkontakte,schraubbar DVI-Kabel

Renkforce DVI 18+1pol. zu HDMI Anschlusskabel 1,8 m

Zum Anschluss von z.B. Ihrem Computer mit DVI-Schnittstelle an Monitore/TVs mit HDMI-Anschluss
Vergoldete Kontakte sorgen für bessere Leitfähigkeit

Das abgeschirmte DVI-auf-HDMI-Adapterkabel eignet sich hervorragend um den Bildschirminhalt Ihres Computers oder Notebooks mit DVI-Anschluss an einen Monitor/Fernseher mit HDMI-Schnittstelle anzuschließen.

Gegen Störeinflüsse von außen geschützt
Das DVI zu HDMI-Kabel von Renkforce ist einfach geschirmt. Diese Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet eine störsichere Datenübertragung.

Kupfer „inside“
Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.

Gold ist Trumpf
Die vergoldeten Steckkontakte schützen vor Korrosion und erhöhen ganz nebenbei die Leitfähigkeit. Das sorgt für eine schnelle und langlebige Übertragung Ihrer Daten

Technische Daten:
AWG: 28 · Anschluss-Typ: DVI,HDMI · Anschlüsse: DVI-D 18+1pol. Stecker,HDMI-A Stecker · Auflösung Video optisch: 1920 x 1080 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Adapterkabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,schraubbar · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Single Link,HDMI Standard · Kabellänge: 1.80 m · Signalfluss: Unidirektional (A→B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 18+1pol. auf HDMI-A

Hinweis:
HDMI® ist eine eingetragene Marke der HDMI Licensing L.L.C.
Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
1.80 m
Kabel-Ausführung:
Adapterkabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Kabel-Version:
DVI-D Single Link | HDMI Standard
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Anschlüsse:
DVI-D 18+1pol. Stecker | HDMI-A Stecker
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | schraubbar
Steckerausführung:
gerade
Verbindungsart:
DVI 18+1pol. auf HDMI-A
Signalfluss:
Unidirektional (A→B)
Anschluss-Typ:
DVI | HDMI
AWG:
28
Auflösung Video optisch:
1920 x 1080 Pixel
Produkt-Art:
DVI-Kabel
Weitere Suchbegriffe: DVI HDMI Kabel, Adapterkabel HDMI, HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, adapterkabel dvi, 04016139049588, 4016139049588, Renkforce, RF-4212216, dvi auf hdmi
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 4,27*
€ 6,83*
Lager 102
896
1
Frei Haus
ab € 4,43*
€ 6,85*
9
€ 6,95*
ab € 5,25*
€ 7,28*
8 Tage
903
4
€ 6,99*
ab € 7,53*
€ 10,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,23*
€ 7,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,68*
Sonstiges
Speaka
SP-7870536
ab € 12,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.