Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1404065-BP Herst.-Nr.: RF-4212195 EAN/GTIN: 4016139049519 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce DVI Anschlusskabel DVI-D 24+1pol. Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker 1.80 m Schwarz RF-4212195 mit Ferritkern,vergoldete Steckkontakte DVI-Kabel
Renkforce DVI-D-Anschlusskabel mit Ferritkernen 1,8 m
Zur Übertragung hochauflösender DVI-Videosignale Ermöglicht Auflösungen bis zu 3840 x 2160 Pixel bei 30 Hz Ferritkerne zur Signalentstörung
DVI-Kabel zum Anschluss von externen Monitoren, TVs oder Beamer über die DisplayPort-Grafikkarte Ihres PCs/Notebook. Ferrit-Kerne und die doppelte Abschirmung sorgen für eine zuverlässige und verlustfreie Übertragung der Videosignale.
Kupfer „inside“ Die wichtigste Komponente eines Kabels ist die Wahl des Innenleitermaterials. Das hier verwendete Kupfer bietet die besten Übertragungseigenschaften. Neben der geringen Impedanz bei hohen Frequenzen besticht Kupfer durch eine hohe mechanische Beanspruchbarkeit, Flexibilität und Langlebigkeit. Zudem ist der Leitungswiderstand im Vergleich zu billigen Stahl (CCS) oder Aluminium (CCA) deutlich geringer. Das sorgt für eine exzellente und sichere Übertragungsqualität Ihrer Daten.
Gegen Störeinflüsse von außen doppelt geschützt Das DVI-Anschlusskabel von Renkforce ist mehrfach geschirmt. So sind die Ader-Paare mit Metallfolie umwickelt und das gesamte Kabel mit einem dichten Draht-Geflecht umwoben. Diese hochwertige Schirmung bietet Schutz vor äußeren Störeinflüssen wie z.B. parallel verlegten Stromkabeln und gewährleistet auch unter widrigen Bedingungen eine störsichere Datenübertragung.
Schutz gegen hochfrequente Störungen: Ferrit-Kern Elektronische Geräte wie PC, Notebook oder auch Smartphones verursachen hochfrequente Störungen. Diese beeinträchtigen die Qualität der Datenübertragung erheblich. Zur Dämpfung dieser Störquellen wurden am Kabelmantel sogenannten Ferrit-Kerne angebracht. Diese spezielle Metall-Legierung sorgt für eine perfekte Übertragung Ihrer Daten.
Technische Daten: AWG: 30 · Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: DVI · Anschlüsse: DVI-D 24+1pol. Stecker,DVI-D 24+1pol. Stecker · Auflösung Video optisch: 3840 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: mit Ferritkern,vergoldete Steckkontakte · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: DVI-D Dual Link · Kabellänge: 1.80 m · Signalfluss: Bidirektional (A↔B) · Steckerausführung: gerade · Verbindungsart: DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol.
Weitere Informationen:  |  | Kabel-Form: | rund | Kabellänge: | 1.80 m | Kabel-Ausführung: | Anschlusskabel | Herstellerfarbe: | Schwarz | Kabel-Version: | DVI-D Dual Link | Kabel-Anwendung: | TV, Monitor | Innenleiter-Material: | Kupfer | Anschlüsse: | DVI-D 24+1pol. Stecker | Kabel-Besonderheiten: | mit Ferritkern | vergoldete Steckkontakte | Steckerausführung: | gerade | Verbindungsart: | DVI 24+1pol. auf DVI 24+1pol. | Signalfluss: | Bidirektional (A↔B) | Anschluss-Typ: | DVI | AWG: | 30 | Auflösung Video optisch: | 3840 x 2160 Pixel | Abschirmung: | Geflechts- und Folienschirmung | Produkt-Art: | DVI-Kabel |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: dvi kabel, 04016139049519, 4016139049519, Renkforce, RF-4212195, bildschirmanschluss |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 7,77* | € 8,62* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 7,91* | € 8,64* |  |  |  |  | | |  | | 5 |  | € 6,95* | ab € 8,93* | € 9,39* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2 |  | € 6,99* | ab € 13,48* | € 14,28* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|