|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-1404064-BP Herst.-Nr.: RF-4212192 EAN/GTIN: 4016139049502 |
| |
|
|  |  |
 | Renkforce Connection Box Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 5e
renkforce Connection Box, metallisiert CAT 5e
Zur Reparatur oder Verbindung von Twisted-Pair Kabelsegmenten Geschirmt dank metallisiertem Kunststoffgehäuse Geeignet für Kabel mit AWG 22 bis 26 Anschluss über LSA Leisten
Dank der renkforce Connection Box lassen sich CAT5e-Installationskabel verbinden, verlängern und reparieren, ohne dass ein Kabelsegment komplett neu verlegt werden muss. Die zwei Kabelenden werden mit Hilfe eines LSA-Auflegewerkzeugs angeschlossen.
Ausstattung: Material IDC Terminal: Phosphor Bronze mit 50u verzinnt über 60u vernickelt
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): CAT 5e · Weitere technische Daten: Abmessungen: (L x B x H): 66 x 36 x 26 mm
Lieferumfang: Connection Box CAT 5e,2x Schrauben STX16,2x Kabelbinder,Klebeband,Anleitung
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Silber | Passend für (Netzwerk-Spezifikationen (CAT)): | CAT 5e | Produkt-Art: | Connection Box |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: 04016139049502, 4016139049502, Renkforce, RF-4212192, Kabel Reperatur-Set |
|  |  |
|  |  | Angebote (4) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,00* | ab € 3,74* | € 6,12* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 3,84* | € 6,14* |  |  |  |  | | |  | | 7 |  | € 6,95* | ab € 6,66* | € 9,13* |  |  |  | | 7 Tage |  | | 4 |  | € 6,99* | ab € 6,57* | € 9,71* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|